TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の LAN製品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の モジュラープラグ
RJ125コネクタ メス PCBマウント 1セット 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(300個)
注文コード
64023175
品番
1-338086-6
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(300個入り)●オス/メス:メス●ポート数:1 x 1●極数:6●コード番号:217-5361
アズワン品番
65-7505-15