フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64023805 品番EA947HN-223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥165
販売価格(税別)
150

人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。
火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。
キャップ付きのためトロ侵入がありません。

仕様●適合管:EA947HN-204、-205●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):1/2"●材質:難燃ABS アズワン品番65-9318-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする