エスコ
エスコの ナット
エスコの その他ナット
クリップナット EA527CRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
64023857
品番
EA527CR-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):19×16●材質:鉄●入数:10個●純正番号:90179-06349●重量:36.9g●ねじサイズ:6mm●主な使用箇所:トヨタ・ダイハツ車(フロントバンパー)
アズワン品番
65-9263-21