シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64024530 品番3VA9154-0JC12
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

制御ワイヤ電圧タップオフの Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 160 回路ブレーカのプラグイン / 引き出しユニット用の 4 ユニットアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 1.2 インチです

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 160●コード番号:210-9299 アズワン品番65-8061-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする