TMM-108-01-S-D ピンヘッダ 16極 2mm 2列 SAMTEC 64024715

ピンヘッダ 16極 2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64024715
品番
TMM-108-01-S-D
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
¥509

Samtec コネクタヘッダは、16 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 16 行数 2
列間隔 - かん合部 0.079 インチ( 2.00 mm )

仕様
●シリーズ:TMM-108-01-S-D●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6016
アズワン品番
65-7705-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする