AC100V/310W 温水洗浄便座

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64025196 品番EA763YB-51A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,020
販売価格(税別)
98,200
仕様●消費電力:310W●水流量:おしり/340〜680mL ビデ/380〜650mL●カラー:ピュアホワイト●サイズ:487×553×160mm●重量:4.1kg●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:PP●暖房便座:室温/約28〜36℃(6段階切替)●機能:おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、おしりマッサージ洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節、Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応●コード長さ:1.0m●ヒーター容量:45W アズワン品番65-9280-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする