2段式端子台 プッシュイン PTTB 1.5/S/2Pシリーズ 16A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64025729 品番3212439
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

PTTBダブルレベル端子台
最大限にスペースを節約するためのコンパクトな設計 各端子ポイントにラベルエリアを統合 STPを使用した大型ラベル(オプション) .
ダブルマーカーキャリア FBSにレベルをリンク ..-PVブリッジ

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:PTTB 1.5/S/2P●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●モデル番号:PTTB 1,5/S/2P●コード番号:803-7877 アズワン品番65-7514-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする