掛け布団(シングル)1500x2100mm EA913YHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64026894 品番EA913YH-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,870
販売価格(税別)
11,700

寝汗を吸ってくれる吸湿と、吸い取った湿気を外に出す放湿機能でオールシーズン使える掛けふとんです。一年中さらっと快適にお使いいただけます。体に優しくフィットする立体キルト加工により冷気をブロックし暖かさを逃しません。6ヶ所のループ付きでカバーもずれにくい。自宅で洗えるので、いつでも清潔にお使いいただけます。 ※洗濯機を使用する場合、洗濯ネットを使用し、洗濯力の弱め設定でご利用ください。保管に便利な収納袋(35(W)×39(D)×39(H)cm)付きです。

仕様●サイズ:シングル 150×210cm●重量:2.4kg●中綿重量:1.6kg●目付け(約):100g/m2●カバー取付けひも:6か所●材質:側生地/ポリエステル85%、コットン15%、詰めもの/ポリエステル70%、レーヨン30%●吸放湿機能を持つ中綿が布団の中の湿気を吸収・放湿●天日干しだけでは落としきれない汚れもすっきり洗浄 アズワン品番65-9309-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする