8/23より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64027506
品番
TB 44 5M 15
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:44●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5308
アズワン品番
65-8044-28