Optibelt
タイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ
仕様
●歯の数:44●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5308
アズワン品番
65-8044-28
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64027506
TB 44 5M 15
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください