曜日別特売
61300911821 基板接続用ピンヘッダ 9 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 64027524

基板接続用ピンヘッダ 9 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
64027524
品番
61300911821
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
仕様
●極数:9●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3159
アズワン品番
65-7579-91

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする