EA979CV-4 落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズ エスコ 64027856

EA979CV-4 落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズ エスコ 64027856
EA979CV-4 落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズ エスコ 64027856
EA979CV-4 落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズ エスコ 64027856
EA979CV-4 落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズ エスコ 64027856

落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード64027856品番EA979CV-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,580
販売価格(税別)
7,800

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。

仕様●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単アズワン品番65-9334-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする