ブリーズブロンズ スポーツ5本指ソックス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27〜29 丈区分ショート 注文コード64028424 品番S-5 ショート丈
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品はサイズ・丈区分4種類から選べます 他の種類を見る

スポーツシーンにも適したメッシュ編みによるサポート付で、足の形にしっかりフィットする
立体構造をもったソックスです。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーで認証された確かな消臭力は、足の臭いの原因物質である
イソ吉草酸や、汗の臭いの原因物質アンモニアの分子を分解消臭します。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用さた実績のあるブランドです。

ブラック 材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)27〜29 指タイプ5本指 入数1足 機能消臭 用途消臭ソックス、5本指ソックス 各種認証SEKマーク 丈区分ショート
注意
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする