ブリーズブロンズ カバーソックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 64028458 品番 S-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

ブリーズブロンズの消臭力をさらに体感するソックスです。
インナーソックスタイプは、やや長めのカットが甲の部分をしっかりサポートしながら、
内側の極短パイル状仕上げにより、薄手ながら足裏の汗をしっかり吸収し、大変快適です。
薄手の平編地が素足感覚で着用できる夏場の逸品に。
スニーカーやローファーなど素足履きのように見せたい靴におすすめです。
かかとには滑り止めがついており、脱げにくい設計になっています。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリー認証。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実実績を持ちます。

用途消臭ソックス、カバーソックス、滑り止め付、スニーカーやローファーなど素足履きに見せたいシーンに 材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン ブラック サイズ(cm)23〜25 機能消臭 入数1足 各種認証SEKマーク 指タイプ先丸
注意
※ヌードベージュ色は23〜25cmのみの展開となります。
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする