ブリーズブロンズ メンズTシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズLL 仕様衿:V衿 注文コード64028993 品番K-3 V衿
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ブリーズブロンズの消臭力を最も身近に体感できる男性用肌着です。
素材には肌触りを重視した綿を主体にしながらもストレッチ性をもたせていますので、動きやすさも抜群です。
衿のカットはやわらかなカーブを持ったV衿ですので、シャツの第1ボタンを開けても見えないのでスマートです。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーで認証された確かな消臭力で、夏場など汗をかく時期でもおすすめの商品です。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績をもちます。

機能消臭、ストレッチ ブラック サイズLL 着丈(cm)71 身幅(cm)56 袖丈(cm)22 材質綿:93%、ポリウレタン:7% 各種認証SEKマーク 用途男性用Tシャツ、肌着、消臭 仕様衿:V衿
注意
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする