ブリーズブロンズ ヘルメットインナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64029149 品番K-21 ET-1(厚手穴なし型)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメットの内などにかぶっていただく頭部用インナーです。
本体生地は伸縮性のあるやわらかな編み上げで仕上げていますので、吸水性もあり、
肌触りも快適です。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーでも認証された確かな消臭力で夏場や汗の
ニオイがこもる現場での作業中でもニオイを気にせず安心安全です。
パイル調に編み上げているET-Tはやや厚手で、頭部の天井が閉じてあるタイプ、
ET-Vはやや薄手の平編み調で天井が開いているタイプです。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に
埋め込まれた分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、
消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。

ネイビー サイズフリー 材質綿、ナイロン、ポリウレタン 各種認証SEKマーク 用途ヘルメット用インナー、吸汗、消臭 仕様厚手・穴なし型
注意
※こちらは伸縮性のあるフリーサイズとなります。
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的な
お酢又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗
いすると積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする