ブリーズブロンズ 消臭するニットマスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64029203 品番 K-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高い消臭性はもちろんのこと、ニットならではのやさしい着用感のマスクです。
日常的な生活シーンからウォーキング、ゴルフといった運動時、お部屋でのリラックスタイム
などにもストレスフリーでおすすめのマスクです。
両面お使いになれますが、平編み地の方を口元にあてるのが人気です。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。

形状平型 グレー サイズM 寸法(縦×横)(mm)12×12 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)1 用途消臭、マスク、日常のお出かけからウォーキング・ゴルフといった運動時、お部屋でのリラックスタイムなど様々な生活シーンに 材質本体:綿、ポリエステル、レーヨン、キュプラ、ポリウレタン、耳ひも:アクリル、ポリアミド、ポリウレタン
注意
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする