マイク/楽器用ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:4●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:9.2mm●長さ:50m●外被色:黒●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8509 注文コード64029204 品番268414000
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Van Damme Digi ツアーケーブルは、ユーザーの要望に応じて、緑色シリーズ AES マイクケーブルと、2、4、8、12 ペアのジャケット付きマルチポール製品のブラックジャケットバージョンです。Green シリーズは DMX512 制御信号によく使用されますが 照明やプレゼンテーション市場でよく必要とされる目立たないジャケット色には欠けています静電容量が低く、特性インピーダンスが安定しているため、このケーブルに最適です DMX512 に加え AES/EBU およびアナログ・オーディオ信号用 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています

仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:4●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:9.2mm●長さ:50m●外被色:黒●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8509 芯数4芯 アズワン品番65-7454-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする