NORGREN
NORGRENの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NORGRENの スイッチ
NORGRENの 押釦開閉器
リードスイッチ QM/34シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64030236
品番
QM/34/10
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
仕様
●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0738
アズワン品番
65-7905-18