交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64030856 品番 SRS210A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能
交互/中継通話対応
特定小電力トランシーバー
免許・資格不要、シンプル操作
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター
妥協のない基本性能を追求
コンパクトボディ・快適操作
ワンランク上の防塵・防水性能IP68
高音質のスピーカー出力
単三形乾電池1本で駆動する小電力設計
33時間のロングバッテリーライフ
ワンタッチリリースホルスター
CUE(キュー)機能による緊急通知機能
マルチチャンネル待ち受け機能
20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202)
通話エリアを拡大する中継器対応
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ

送受信周波数(MHz)
(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000
(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125
種類特定小電力 Bluetooth非対応 付属品ベルトクッリップ 定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95〜1.7 本体質量(g)約88(電池、ベルトクリップ除く) 通信方式単信および半複信方式 防塵防水性能IP68 送信出力10mW以下 スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時 受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10〜+50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする