ハイクロソフト水生成装置 ウェルクリン・テ・ネオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64030883 品番NDX-50KMN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。
非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能

用途食品添加物の次亜塩素酸水生成器 仕様生成量指定:標準10L(1〜200Lで設定可能)、有効塩素濃度:30〜50mg/L(ppm) 質量(kg)約4 定格AC100V 0.8A 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×361×120(突起部含まず)※上部の吐水口接続部は高さに含みます。 運転方式ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチ pH値5.0〜6.5(食品添加物)(標準範囲5.0〜7.0)※原水により変化します。 水量(L/min)(使用可能)約2.6 寿命電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります) 使用流体温度(℃)0〜35(凍結無き事) 運転時間標準30秒(設定時間は10〜120秒で変更可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする