激落ちくん学校・病院用メラミンスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(672個) 注文コード64030987 品番S00728
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

激落ちくんを大容量購入!
子どもの手でも持ちやすく、細かいところの掃除にぴったりなキューブタイプです。
ミニサイズがたっぷりで使い捨て感覚でお掃除できます。
ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり!
洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。
1個サイズ3.1×4.1×2cmの使い切りミニサイズが672個も入っています!

材質メラミンフォーム 寸法(mm)248×20×248H 質量(g)460 シリーズ激落ちくん 使用場所学校・病院用 カットサイズ(mm)43×31×20H 適合用途食器洗い
注意
※身体には使用しないでください。
※農作業における野菜の泥汚れ落としにも使用できますが、その用途以外での食品には使用しないでください。
※対象物の取扱説明書を必ずご確認の上、ご使用ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。凹凸面の使用や強い力でこすると摩耗して裂けることがあります。
※レンジ周り等のひどい油汚れは、水だけで落ちない場合があります。
※目地やヒビ割れ等にしみこんだ汚れや、カビ、蛇口まわり等で石灰状にこびりついた汚れは落ちません。
※電化製品に使用する場合は内部に水滴が入らないようご注意ください。感電、故障の原因になります。
※細かいキズが入ることがあります。あらかじめ目立たない部分でお試しください。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋をご使用ください。
※誤飲、窒息のおそれがありますので幼児の手の届かないところに保管してください。
熱湯消毒並びに漂白剤・カビ除去剤の使用はお避けください。
※カッターやはさみで切る時には、ケガをしないように充分ご注意ください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする