エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64031058 品番P82C-3GT-PFN
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

IMI Norgren P82C Excelon Plus シリーズ 3/2 機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインライン設置又はモジュラ設置が可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/8 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9274 アズワン品番65-7894-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする