【激落ちくん】鏡のダイヤモンドウロコ取り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64031163 品番 B00320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

最硬質の研磨剤[人工ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。水をつけてこするだけで酸成分が溶け出し、浴室鏡のガンコなウロコ(鱗状痕)を落とします。繰り返し使えて経済的です。

シリーズ激落ちくん 適合用途風呂掃除 タイプ超ハード 寸法(mm)50×20×24H 質量(g)10 成分研磨部:人工ダイヤモンド、酸化セリウム、酸化アルミニウム、ポリウレタン、塩化ビニル、スポンジ部:ポリエチレンフォーム 用途浴室鏡のウロコ汚れ 仕様鏡用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※キズの原因になりますので、ガラス製の鏡以外(樹脂製など)や特殊加工が施された鏡(くもり止め加工など)には使用しないでください。
不明の場合は鏡の製造メーカーまたは販売店へお問い合わせください。
※必ず目立たないところでお試し、鏡面のキズが目立たなことを確認してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64031145
2023-05-05
用途:
お風呂掃除

お風呂の鏡のウロコ取りに使用するつもりで購入しましたが効果はいまいちでした。以前に購入したブロックタイプの方が落ちは良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする