オーミケンシ
オーミケンシの バス用品
オーミケンシの バスタオル・フェイスタオル
花柄フェイスタオル5枚セット アソート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
64031416
品番
9851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
クローバー柄をプリントした、使い分けに便利な3色のアソートタオルです
種別
フェイスタオル
色
アソート
混率(%)
綿100
寸法(cm)
34×80
質量(g/枚)
50