オーミケンシ
オーミケンシの バス用品
オーミケンシの バスタオル・フェイスタオル
おしぼりタオル同色10枚セット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
64031443
品番
8213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
吸収力抜群で絞りやすい定番タオルです
種別
ハンドタオル
色
ピンク
混率(%)
綿100
寸法(cm)
34×35
質量(g/枚)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応