配電ブロック 11極 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード64031715 品番3002368
参考基準価格(税別)¥66,100 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

定格電圧 1000 V の Phoenix ポテンシャル集団 Terminal 。Terminal Block には、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:11●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:57A●定格電圧:1000 V●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●色:青●コード番号:201-5601 アズワン品番65-7751-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする