曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691401710002B 基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 378個入 WURTH ELEKTRONIK 64032494

基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 378個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(378個)
注文コード
64032494
品番
691401710002B
参考基準価格(税別)¥50,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)値下げ
49,980

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数

仕様
●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-5635
アズワン品番
65-7733-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする