多目的流し

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タイプゴム栓付オーバーフロー無し 注文コード64033123 品番S-18U/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)510×460×350 オフホワイト タイプゴム栓付オーバーフロー無し
注意
※洗面ボウルのみとなります。水栓・給排水金具等は別途ご用意ください
※お客様により設置状況が異なる為、取付・固定金具などは付属しておりません。
※陶器に熱いお湯を注がないでください。陶器が破損してけがをしたり、漏水のため家財を汚す原因になることがあります
※陶器にヒビが入ったり、割れた場合、破損部には素手で触らないでください。破損部で怪我をする恐れがあります
※陶器にひびが入ったまま使用しないでください。突然割れて怪我をする恐れがあります。
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※ミラーキャビネットは別売りです。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用を申し受けます。
宅配便とは異なりますのでお時間指定は承れません。
※持ち戻り、再配達を防ぐために携帯番号等、当日必ず連絡が取れる電話番号のご連絡をお願い致します。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。車側荷下ろしとなるため、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応となりますのでご注意ください。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受けます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64033148
2021-11-11
用途:
一般的に掃除用流しとして壁に取付設置のはずが・・・
有限会社 D.S.S 様 (建設業・工事業)

本器具を注文して設置しようにも
取付用指定の金具・ビスが同梱包されていない。
これを買うだけでは取付設置ができません。
皆さん気を付けてください。
全く持って不親切です。
購入ページも何も記入ありません。
最低。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。こちらは洗面ボウルのみの商品となります。注意欄に説明を追記いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする