※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMH30-02-MM-D プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMC 64033159 AMH30-02-MM-D プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMC 64033159 AMH30-02-MM-D プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMC 64033159

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ボディサイズ30 管接続口径1/4 取付ブラケットなし 注文コード64033159 品番AMH30-02-MM-D
参考基準価格(税別)¥21,840 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はボディサイズ・管接続口径・取付など3900種類から選べます 他の種類を見る

圧力降下最大50%削減、省エネに貢献
エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ
軽量、最大50%削減(従来品との比較)
色で識別可能なエレメント
透明ケースガード(2層構造)
360°目視確認可能
外部環境からケースを保護し、安全性向上
処理空気量最大50%UP(従来品との比較)

取付ブラケットなし ボディサイズ30 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 材質(ケース)ポリカーボネートケース 使用流体圧縮空気 単位MPa、℃ 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口径ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60 ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりスイッチ付(2点) フロート式オートドレンオートドレンなし
関連資料:カタログ(7.26MB) 取扱説明書:取扱説明書(2.86MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする