エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの 配管識別表示ステッカー
クッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64033176
品番
EA983FJ-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様
●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
アズワン品番
65-9337-36