INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
多機能洗面器 ジェットボウル カウンタータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機能
自動水栓・オートムース・ジェット乾燥
注文コード
64033394
品番
L-C11A3/BW1
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
機能
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
洗面器の大きさはそのままで奥行を抑えたカウンタータイプ
サイドガードの立ち上がりがカウンターへの水ハネを防ぎ、手荷物などを置ける清潔なカウンターを実現します
機能
自動水栓・オートムース・ジェット乾燥
色
ピュアホワイト
適合金具
LF-21PA(Pトラップ)・LF-21SA(Sトラップ)
タイプ
カウンター
グリーン購入法
適合
注意
※排水金具は別途手配ください。