品川商工
品川商工の ケーブル収納・配線
品川商工の ケーブル整理用品
品川商工の ケーブルクランプ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
64033638
品番
VCC-2-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
L
44
l1
4.0
t
1.0
l2
27.0
l3
4.5
Φd1
12.0
Φd2
10.0
寸法l4(mm)
4.5
寸法l5(mm)
4.0
RoHS指令(10物質対応)
対応