品川商工
品川商工の ケーブル収納・配線
品川商工の ケーブル整理用品
品川商工の ケーブルクランプ
ワイヤークランプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
64033647
品番
S-508
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
配線束、ケーブル等の結束固定具です。
ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。
両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
収納径(Φmm)
最大:8.5
L
15.0
W1
17.5
W2
9.0
寸法t1(mm)
0.9
寸法t2(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応