品川商工
品川商工の ケーブル収納・配線
品川商工の ケーブル整理用品
品川商工の ケーブルクランプ
ワイヤークランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
64033656
品番
S-514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
配線束、ケーブル等の結束固定具です。
ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。
両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
収納径(Φmm)
最大:14.0
L
29.5
W1
24.0
W2
13.0
寸法t1(mm)
1.2
寸法t2(mm)
3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応