サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス#15 ライトブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64033718
品番
20151800BL502
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):15.3●材質:PP●外寸法(mm):518×288×138●有効内寸法(mm):460×251×123
アズワン品番
65-9011-89