ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の ケーブル整理用品
ニックス(日幸工業)の ケーブルクランプ
ケーブルグランド スーパーシール NW-12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
64033823
品番
NW-12R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
黒
取付穴
ネジ穴呼びG1/2(PF1/2)
コード径(Φmm)
8.0〜12.0
取付穴径(Φmm)
21.0
取付板厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応