NKクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 64033839 品番 DKN-16G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ケーブル・コード、パイプ等の保持
取り外しが簡単
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応

材質66ナイロン グレー 束線径(Φmm)18.0 A25.5 B36.0 H1.1 F18.5 D16.0 C4.1 E42.6 G25.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。
※直射日光の当たらない室内に保存してください。
※振動の多いところには、間隔を短くしてください。
※吊り下げた状態での使用は避けてください。(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)
※一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02488972
2021-12-07
用途:
製品組立時

なかなか手に入らず探していたので、今回購入できて本当に助かりました。
似た商品が他にもたくさんありますが、やっぱりこちらが作業者からは好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする