ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の ケーブル整理用品
ニックス(日幸工業)の ゴムブッシング
NKクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
64033875
品番
DKN-20GSP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
振動対策に最適
ケーブルの損傷防止
光ファイバーケーブルの固定用にも対応
内側にケーブル保護用スポンジ付
材質
本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色
本体:グレー、スポンジ:黒
A
30.0
B
40.0
C
4.1
D
18.0
E
46.1
F
21.5
G
29.4
H
12.0
束線径(Φmm)
13.0〜18.0
RoHS指令(10物質対応)
対応