画像準備中

ワンタッチブッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 64033936 品番 NB-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性
1つのサイズで0.8mm〜3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)
ブッシュの内側の丸みが電線を保護
片側からの差込でパネルに確実に固定
取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単

材質6ナイロン C12.0 取付穴径(Φmm)26.0(+0.2・-0) 内径A(Φmm)19.0 取付板厚(mm)0.8〜3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 フランジ径(Φmm)B:29.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする