D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64034120 品番CT50-78S7 / 1731130077
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

FCT 高密度 D-sub 圧着ハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-sub コネクタとともに使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水

仕様●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5813 アズワン品番65-7617-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする