リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64034409 品番RY211012
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

UL、CSA / VDE
RYシリーズ
3.2 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 8 mm 動作温度: -40 → +70℃ 寸法: H 12.3 mm、W 28.5 mm、D 10 mm

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:627 Ω●長さ:28.5mm●シリーズ:RY II●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:680-4069 アズワン品番65-8093-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする