オオモリ
ステンレスシャーレ OM25シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64034689
品番
OM25-07
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
割れないステンレス製のシャーレです。
底の表面は平滑です。
サンプルの保管や培養に。
仕様
●外径(mm):120●高さ(mm):20●対応減菌処理:乾燥滅菌●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:382-2925
アズワン品番
67-2204-01