DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー DS-PTIOシリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード64034777 品番1045987
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Phoenix Contact Terminal Block セグメント用エンドカバーは、寸法が 32.25 mm x 13.83 mm x 0.9 mm の大型グレーのセグメントと、寸法が 22.65 mm x 11.65 mm x 0.9 mm の小型グレーのセグメントを備えています。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:DS-PTIO●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5366 アズワン品番65-7500-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする