画像準備中

フラットチューブ TMC シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64034846 品番 TMC-4 200M
参考基準価格(税別)¥10,862 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。
扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。
充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。
電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。
余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。
一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。

材質軟質塩化ビニール 内径(Φ)4.5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-10〜60 適合電線3.5〜8m RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする