富士通
富士通の 電子部品(オンボード)
富士通の 能動部品
富士通の 基板用リレー
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64034856
品番
FTR-K1AK012T
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
UL、CSA
FTR-K1シリーズパワーリレー
富士通製FTR-H1ミニチュアパワーリレーです。
金めっき銀合金コンタクト コンタクト定格: 16 A @ 250 V ac / 30 V dc
仕様
●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:360 Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●高さ:15.7mm●最大スイッチング電源 DC:384 W●コード番号:790-3338
アズワン品番
65-8059-20