ハッピーバケット 角 1507 S型 375×293×244

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量(L):26●色:ピンク●外形寸法(mm)間口:375●外形寸法(mm)奥行:293●外形寸法(mm)高さ:244●有効内寸(mm)間口:320●有効内寸(mm)奥行:200●有効内寸(mm)高さ:200●タイプ:S●材質/仕上:本体/ポリエチレン●原産国:日本●コード番号:334-8090 注文コード64034969 品番150763
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ソフト素材で、様々な用途にお使いいただけます。
収納、ランドリー、アウトドア用、カラーボックスにもピッタリです。
収納、ランドリー、アウトドア用に。
リビングやガーデン、アウトドア、お洗濯、バスルームなど。

仕様●容量(L):26●色:ピンク●外形寸法(mm)間口:375●外形寸法(mm)奥行:293●外形寸法(mm)高さ:244●有効内寸(mm)間口:320●有効内寸(mm)奥行:200●有効内寸(mm)高さ:200●タイプ:S●材質/仕上:本体/ポリエチレン●原産国:日本●コード番号:334-8090 アズワン品番67-2231-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする