20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64035039 品番EA455BC-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,120
販売価格(税別)
9,200

特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。
クリアボディで楽に点検することができます。
フタを外してのメンテナンスが可能です。

仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能 アズワン品番65-9255-23 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする