手動バルブ G 1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64035434 品番VHER-H-B43E-G12
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Festo プッシュインコネクタはトゥベ 1 サイズ 12 mm で、公称サイズは 6.7 mm です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用

仕様●機能:4/3 Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2660 アズワン品番65-8026-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする