ねじ端子台(レール式)2段形端子台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード64035634 品番TT10SUKM35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

2段形端子台は、狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。
上段、下段の端子は、半極ずつ位置がずれているため、上下段のどちら側からでも配線することができます。
通常のセルフアップ端子のほか、ねじが上がって保持されるジャンプアップ端子も用意していますので、丸形圧着端子もねじを外すことなく接続でき、作業時間が大幅に短縮されます。

絶縁電圧(V)600 適合電線(mm2)0.75、1.25、2 最大電流(A)適合電線0.75:10、適合電線1.25:15、適合電線2:20 端子ねじM3.5×8 締付トルク(N・m)1.0〜1.3 難燃性UL94V-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする